missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Compartimentos de columna Vanquish™

Código de producto. p-8912001 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Dimensiones: 700 mm x 111 mm x 422 mm (27,6 pulg x 4,4 pulg x 16,6 pulg), Peso: 14 kg (30,9 lb)
Para utilizar con (equipo):
Sistema de UHPLC Vanquish
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
17535456 Dimensiones: 700 mm x 111 mm x 422 mm (27,6 pulg x 4,4 pulg x 16,6 pulg), Peso: 14 kg (30,9 lb) Sistema de UHPLC Vanquish cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17535456

Marca: Thermo Scientific™ VCC10A03

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Controle la temperatura de separación para un rendimiento superior de UHPLC con los compartimentos de columnas Thermo Scientific™ Vanquish™.

Controle sus separaciones con confianza con la combinación exclusiva de precalentamiento activo de eluyente y termostatización de columna avanzada disponibles en los compartimentos de columna Thermo Scientific™ Vanquish™. El precalentamiento activo garantiza que el disolvente que entra en la columna coincide con la temperatura de la columna y evita la pérdida de rendimiento por los efectos de la temperatura. Gracias a los dos modos de termoestatización de columnas (aire constante y forzado) es posible adaptarse fácilmente a los métodos existentes y garantizar temperaturas uniformes para análisis UHPLC.

Evite pérdidas de rendimiento con el precalentamiento del eluyente

  • Dispersión mínima mientras se sigue proporcionando una transferencia de calor ideal
  • Precalentador de eluyente activo y en tiempo real con un volumen geométrico de 1 μl
  • Contribución insignificante al volumen de la columna incluso con columnas de 1 mm de D. I.
  • Control muy eficaz y preciso de la temperatura del eluyente
  • Se acabaron las diferencias térmicas dentro de una columna de LC, sean cuales sean las condiciones
  • La instalación es sencilla con los tubos de conexión Thermo Scientific™ Viper™

Maximice la eficacia de la cromatografía con el modo de termostatización de columna por aire constante

  • Discrepancia térmica mínima por calentamiento viscoso en condiciones de UHPLC
  • Máxima eficacia y resolución posibles de UHPLC

Consiga una transferencia perfecta del método con el modo de aire forzado

    Rápido equilibrio térmico
  • Máxima eliminación posible de calor friccional para la retención fiable de analitos
  • La mayor flexibilidad, por ejemplo, para la transferencia de métodos de otros instrumentos

Más resultados con mejores separaciones con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18
Con el compartimento de columna H de Vanquish, utilice la columna de partículas de 1,5 µm para UHPLC de eficacia exclusiva Accucore Vanquish C18 en su sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Con partículas de núcleo sólido de 1,5 μm, la columna proporciona una trayectoria de difusión ultracorta, lo cual da lugar a las separaciones más eficaces. Las columnas para UHPLC Accucore Vanquish permiten a los laboratorios satisfacer las demandas de mayor rendimiento al lograr mejores separaciones y más resultados.

Especificaciones

Descripción Dimensiones: 700 mm x 111 mm x 422 mm (27,6 pulg x 4,4 pulg x 16,6 pulg), Peso: 14 kg (30,9 lb)
Para utilizar con (equipo) Sistema de UHPLC Vanquish
Tipo Cámara de columna: aire constante y forzado; precalentador: activo (opcional)
Capacidad de columna 2 × máx., 300 mm con precalentador o precolumna, D.I máx.: 10 mm; 2 × máx., 250 mm con precalentador y precolumna, D.I máx.: 10 mm
Intervalo de temperatura De 5 °C (máx. 18 K por debajo de la temperatura ambiente) a 85 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.