missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Valentino S3
Descripción
- Industrias:
- Industria química
- Gobierno y servicios
- Petróleo y gas
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria química, gobierno y servicios, petróleo y gas |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 46 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Ajuste | Extraanchos |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?