missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Essentials Vacuum Bottle for E-Vac Aspiration System

Código de producto. p-200004262
Change view
Click to view available options
Incluye:
Racores de tubos dentados y tubos de 1800 mm
Tapa de transferencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15954991 Racores de tubos dentados y tubos de 1800 mm cada uno
15964991 Tapa de transferencia cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15954991

Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV600

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Optimize performance of your E-Vac aspiration system

Ideal para su uso con líquidos críticos o peligrosos. Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos. Soporta 700 mmHg.

M.Vac Jr., polypropylene, bottle, Lid

Especificaciones

Capacidad 2 l
Capacidad (métrico) 2 L
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Color Natural
Descripción Frasco y tapa de polipropileno de 2 l M-Vac Jr. con racores de tubos dentados (tubos de 1800 mm incluidos), 1 por unidad
Incluye Racores de tubos dentados y tubos de 1800 mm
Material Polipropileno
Tapones de repuesto EV611 o EV612
Cantidad 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca De rosca
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco
Para utilizar con (equipo) M-Vac Jr.
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53B
Diámetro (métrico) 118 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.