missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX Certiprep US EPA Method 200.7 (Rev. 3.3) and SW-846, Method

Marca:  SPEX Certiprep MIXSTD5-100


US EPA Method 200.7 (Rev. 3.3) and SW-846, Method

Código de producto. 15688315

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    170.60€ / 125 ml
    Ahorro 29.40€
    14% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Mixed Calibration Standard 5

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B

Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, hydrofluoric acid

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado