missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Guantes resistentes al frío Up and Down I Viz

Código de producto. 15866695
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15866695 9 1 par
15846695 7 1 par
15856695 8 1 par
15876695 10 1 par
15886695 11 1 par
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15866695

Marca: Honeywell™ 223202309

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los guantes resistentes al frío Up and Down I Viz Honeywell™ están diseñados para la manipulación de productos congelados cuando se trabaja en almacenes frigoríficos.

  • Forro interior de tejido acrílico cepillado que proporciona muy buen aislamiento frío y una resistencia moderada a los cortes
  • Se puede utilizar hasta los – 20 °C
  • Revestimiento agrietado 3/4 de látex
  • Protección mejorada contra los objetos afilados, incluso en el dorso
  • Superficie rugosa por contracción para un excelente agarre y que aísla del contacto directo con el calor (hasta 250 °C)
  • Revestimiento amarillo Viz en la parte alta para darle un toque más llamativo
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2010 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 511-2004 sobre riesgos derivados del frío; EN 407: Riesgos térmicos
Descripción Fibra acrílica, calibre 7
Coating Material Látex
Color Amarillo
Tamaño 9
Guantes con puño de color Negro
Longitud (métrico) 27 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.