missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight

Código de producto. 17362153
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Admite:
Pesa de 100 g
Pesa de 10 g
Pesa de 10 kg
Pesa de 1 g
Pesa de 1 kg
Pesa de 200 g
Pesa de 20 g
Pesa de 20 kg
Pesa de 2 g
Pesa de 2 kg
Pesa de 500 g
Pesa de 50 g
Pesa de 50 kg
Pesa de 5 g
Pesa de 5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17362153 Pesa de 10 g cada uno
17302153 Pesa de 1 g cada uno
17322153 Pesa de 2 g cada uno
17342153 Pesa de 5 g cada uno
17382153 Pesa de 20 g cada uno
17302163 Pesa de 50 g cada uno
17322163 Pesa de 100 g cada uno
17332163 Pesa de 200 g cada uno
17352163 Pesa de 500 g cada uno
17372163 Pesa de 1 kg cada uno
17392163 Pesa de 2 kg cada uno
17312173 Pesa de 5 kg cada uno
17332173 Pesa de 10 kg cada uno
17382173 Pesa de 20 kg cada uno
17332183 Pesa de 50 kg cada uno
15 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17362153

Marca: Kern Sohn 337040200

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Wooden case for a single weight.

  • Wooden
  • For button/compact weight design

Especificaciones

Descripción Unlined
Material Wood
Para utilizar con (equipo) Class F2 and M1 Weights
Admite Pesa de 10 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.