missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de trabajo negras Uni6 O2 ESD
Descripción
- Calzado de trabajo ligero y cómodo
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | O2 SRC ESD |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?