missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA UNF Screw-in Tube Fittings
Descripción
- Straight tube fitting made of PTFE.
- One side with fitting thread GL 14 for connecting hard-walled tubes and tubing by means of BOLA Laboratory Screw Joints.
- Other side with male screw-in thread UNF 1/4 in. 28G for connection to units and fittings with female thread UNF 1/4 in. 28G.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 3.2 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1.6 mm |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Longitud global (métrico) | 39 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?