missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de poliamida ultrafinas con disipación electrostática (ESD)

Código de producto. 17818244
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,4 x 0,4 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 750
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17818244

Marca: Brady™ 173713

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.

  • La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
  • El material de poliamida blanca con acabado brillante resistente a las altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
  • Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
  • Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
  • Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1 in
Longitud (imperial) 0.187 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 4,75 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado