missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos con revestimiento NBR y material de soporte de tejido de nailon
- El diseño compacto se estira fácilmente y se mueve de forma natural con la mano para aumentar la destreza
- El revestimiento adicional de la palma garantiza un agarre seguro
- Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
- Ideal para la manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y grasa
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Azul, Negro |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLMOT |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de aceite, lubricantes de refrigeración y productos químicos |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?