missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Bolsa L de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Código de producto. 17788047 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 15 in
10 x 34 in
14 x 14 in
16 x 16 in
18 x 12 in
18 x 26 in
20 x 12 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
22 x 12 in
22 x 14 in
22 x 18 in
24 x 10 in
24 x 12 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
26 x 14 in
28 x 12 in
30 x 10 in
30 x 12 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 12 in
32 x 16 in
32 x 18 in
36 x 12 in
36 x 14 in
36 x 16 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
42 x 12 in
64 x 10 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17788047 30 x 18 in paquete de 250
18016891 10 x 15 in paquete de 250
17747947 24 x 10 in paquete de 250
17787947 30 x 10 in paquete de 250
17707957 10 x 34 in paquete de 250
17757957 64 x 10 in paquete de 250
17777967 18 x 12 in paquete de 250
17797967 20 x 12 in paquete de 250
17717977 22 x 12 in paquete de 250
17737977 24 x 12 in paquete de 250
17767977 28 x 12 in paquete de 250
17787977 30 x 12 in paquete de 250
17717987 32 x 12 in paquete de 250
17747987 36 x 12 in paquete de 250
17787987 42 x 12 in paquete de 250
17747997 14 x 14 in paquete de 250
17718007 22 x 14 in paquete de 250
17728007 24 x 14 in paquete de 250
17748007 26 x 14 in paquete de 250
17768007 36 x 14 in paquete de 250
17788007 38 x 14 in paquete de 250
17708017 40 x 14 in paquete de 250
17708027 16 x 16 in paquete de 250
17728027 20 x 16 in paquete de 250
17790368 24 x 16 in paquete de 250
17788027 30 x 16 in paquete de 250
17708037 32 x 16 in paquete de 250
17728037 36 x 16 in paquete de 250
17748037 38 x 16 in paquete de 250
17718047 20 x 18 in paquete de 250
17738047 22 x 18 in paquete de 250
17748047 24 x 18 in paquete de 250
17768047 18 x 26 in paquete de 250
17708057 32 x 18 in paquete de 250
17748067 20 x 20 in paquete de 250
17778067 24 x 20 in paquete de 250
17708077 30 x 20 in paquete de 250
17778087 24 x 24 in paquete de 250
38 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17788047

Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1830D

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 510 oz
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 30 x 18 in
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76,2 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,7 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.