missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa XL de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos

Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 812 oz |
| Capacidad (métrico) | 24 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | cordón de ajuste |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?