missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa XL de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos

Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 28 in
30 x 28 in
30 x 30 in
32 x 20 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
36 x 18 in
36 x 20 in
36 x 24 in
36 x 28 in
40 x 18 in
40 x 20 in
40 x 24 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 18 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
72 x 10 in
Capacidad (imperial):
602 oz
608 oz
612 oz
624 oz
648 oz
660 oz
680 oz
684 oz
720 oz
756 oz
760 oz
782 oz
812 oz
816 oz
828 oz
836 oz
850 oz
864 oz
870 oz
874 oz
912 oz
918 oz
920 oz
980 oz
992 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 680 oz |
| Capacidad (métrico) | 20,1 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | cordón de ajuste |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido