missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17831061 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
55,9 cm
61 cm
66 cm
137,2 cm
Anchura (métrico):
66 cm
121,9 cm
152,4 cm
Capacidad (métrico):
15,4 L
18 L
38,7 L
70 L
N.º por caja:
125
250
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17831061

Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A4854D

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bolsa para autoclave con cierre con cordón: diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 18,49 gal
Capacidad (métrico) 70 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,130 mm
Sin látex Sí
N.º por caja 125
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) 48 x 54 in
Longitud (imperial) 54 in
Longitud (métrico) 137,2 cm
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 121,9 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado