missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Two-tone Cook Chill Crate
Descripción
- 600 x 400 perforated crate.
- Stacking and nesting by a half-turn rotation.
- Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
- Provides ventilation.
- Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.
- Quickly recognisable thanks to the two-tone system.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 7.1 gal. |
| Capacidad (métrico) | 27 L |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Azul, gris |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Crate |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 153 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Longitud (imperial) | 23.6 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?