missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Twirl'Em Heavy Clean Room

Código de producto. 17910195
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
254 x 305 mm
254 x 381 mm
Grosor (métrico):
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
17910195 140 x 381 mm 76,2 μm paquete de 1000
17960205 254 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17950245 254 x 381 mm 101,6 μm paquete de 1000
17990225 140 x 229 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960105 178 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17960175 140 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17920215 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
17910185 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17910195

Marca: LABPLAS EPL5515S

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sterile sample bags that are are safe, flexible, contaminant-free, easy to use and transparent to ensure full visibility of your sample.

  • Twirl'Em clean room sampling bags
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Desechables Single-use
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 76,2 μm
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 3 mil.
Dimensiones (L x An) 140 x 381 mm
Longitud (imperial) 5.5 in.
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 381 mm
Tipo de producto Sample Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.