missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Twirl'Em Ecolo Writing

Código de producto. 17920195
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
89 × 140 mm
89 x 178 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
178 x 305 mm
Grosor (métrico):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
17920195 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17990155 89 × 140 mm 63,5 μm paquete de 1000
17970225 89 x 178 mm 63,5 μm paquete de 1000
17900265 140 x 229 mm 101,6 μm paquete de 1000
17970135 114 x 229 mm 63,5 μm paquete de 1000
17950125 178 x 305 mm 101,6 μm paquete de 1000
17980195 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17920195

Marca: LABPLAS EPR7012E

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Biodegradable, sterile sampling bag with writing area for easy labeling and standard closure.

  • Twirl'Em Ecolo
  • Biodegradable
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes and thicknesses

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear with White Block
Desechables Single-use
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 76,2 μm
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 3 mil.
Dimensiones (L x An) 178 x 305 mm
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 178 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Tipo de producto Sample Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.