missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ S3™ B-44-4X IB
Descripción
- Admite cuatro veces la presión de los tubos no reforzados
- El calibre liso y no poroso resiste el atrapamiento de partículas
- La pared transparente permite la visualización del caudal
- Se conecta fácilmente a los accesorios sanitarios ReSeal™
- No contiene BPA de ftalatos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, 3-A, NSF |
| Diámetro interior (métrico) | 19,05 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 25,40 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de alimentos y bebidas |
| Color | Transparente |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?