missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Tubo
Código de producto. 12013561
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
10 mm
24 mm
30 mm
34 mm
42 mm
46 mm
90 mm
Longitud (métrico):
79 mm
80 mm
85 mm
90 mm
115 mm
148 mm
300 mm
305 mm
360 mm
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12013561 | 90 mm | 85 mm | cada uno |
| 12092364 | 46 mm | 90 mm | cada uno |
| 12065431 | 46 mm | 360 mm | cada uno |
| 12084244 | 46 mm | 148 mm | cada uno |
| 12082690 | 10 mm | 80 mm | cada uno |
| 12052620 | 34 mm | 115 mm | cada uno |
| 12099463 | 46 mm | 600 mm | cada uno |
| 12096791 | 24 mm | 79 mm | cada uno |
| 12044354 | 42 mm | 300 mm | cada uno |
| 12058834 | 30 mm | 80 mm | cada uno |
| 12096590 | 10 mm | 400 mm | cada uno |
| 12095183 | 4 mm | 305 mm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12013561
Marca: Afora™ XX0026346B
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?