missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Tryptone, Powder

Código de producto. 30018892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018892 10 kg 10 Kg
30018895 5 kg 5 Kg
30018893 2 kg 2 Kg
30018894 500 g 500 g
30018891 1 kg 1 Kg
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018892

Marca: Melford T6006010000.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.

Pancreatic digest of casein used to supplement media in cultivation of anaerobic bacteria.

pH (1% solution): 7.3.

Ingredients:

Molecular Biology GradeTotal Nitrogen (TN): ~12.7%

Amino Nitrogen (AN): ~3.7%

AN/TN Ratio: 0.26

Sodium Chloride: ~0.4%

Tryptophan: ~1.0

Especificaciones

Grado Molecular Biology Grade
Cantidad 10 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.