missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Tripsina de páncreas bovino

Código de producto. p-7112258 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11318799

Marca: MP Biomedicals™ 0210117901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para disolver los coágulos de sangre en su forma microbiana y tratar la inflamación en su forma pancreática.

Aplicaciones: La tripsina se puede usar para disolver los coágulos de sangre en su forma microbiana y tratar la inflamación en su forma pancreática. La tripsina se usa comúnmente en la investigación biológica.
Descripción del producto: La tripsina se compone de una sola cadena de polipéptido de 223 residuos de aminoácidos. La tripsina es miembro de la familia de la serina proteasa.
Acciones de Biochem/fisiol: La tripsina fragmenta los péptidos en el lado C-terminal de los residuos de lisina y arginina. La tasa de hidrólisis de esta reacción se ralentiza si hay un residuo ácido en alguno de los lados del sitio de escisión y la hidrólisis se detiene si hay un residuo de prolina en el lado carboxilo del sitio de escisión. La tripsina también puede actuar para fragmentar los enlaces éster y amida de los derivados sintéticos de los aminoácidos. Se añade EDTA a las soluciones de tripsina como un agente quelante que neutraliza los iones de calcio y magnesio que oscurecen los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de estos iones aumenta la actividad enzimática.
Definición de la unidad: Una unidad hidroliza un µmol de TAME por minuto a 25 °C, con un pH de 8,2, en presencia de calcio ionizado.
Concentración de trabajo típica: Para la eliminación de células adherentes de una superficie de cultivo: Solución al 2,5 % p/v
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Blanco
pH pH óptimo: Aproximadamente 8,0 (Lit.)
Para utilizar con (aplicación) Disuelve los coágulos de sangre.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 1 g
Tipo de producto Proteínas, enzimas & péptidos
Peso molecular La tripsina se compone de dos subunidades, α-tripsina y β-tripsina. La α-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la β-tripsina se compone de una cadena.
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin, Bovine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado