missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ Trypsin 0.25% - EDTA 1mM (1X)

Código de producto. 18727566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18727566 500 mL 50 ml
18471440 100 mL 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18727566

Marca: R&DSystems™ B81350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contains 2.5 gm/L of trypsin (1:250) and 0.38 gm/L EDTA4Na in Hanks’ Balanced Salt Solution without calcium and magnesium salts.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento -5 to -20 °C, protected from light
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.