missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Carro con ruedas
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16584341 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
81,28 cm
121,92 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
16584341 121,92 cm cada uno
16544341 81,28 cm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16584341

Marca: Syngene™ SYN48TRW

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carro móvil equipado con 4 ruedas en total.

  • 2 ruedas de bloqueo
  • 2 ruedas de flujo libre
  • 4 ruedas en total

Especificaciones

Anchura (imperial) 48 in
Incluye Ruedas
Anchura (métrico) 121,92 cm
Tipo de producto Carro
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.