Learn More
Ortoacetato de trimetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl orthoacetate |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Incoloro a marrón |
| Densidad | 0.9400g/mL |
| Punto de ebullición | 107.0°C to 109.0°C |
| Temperatura de inflamación | 16°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3C(OCH3)3 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.