Learn More
Trietilborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triethyl borate is used as a solvent in resins, paints, varnishes, adhesives and sealant chemicals. It is used as a catalyst of synthetic waxes and resins. It is an active component of flame retardants in the textile industry and in welding fluxes. It is used to prepare m-tolyl-acetic acid ethyl ester by reacting with 1-bromomethyl-3-methyl-benzene and carbon monoxide using as1,5-hexadiene?dium chloride as a catalyst. Further, it is used in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trietilborato se utiliza como disolvente en resinas, pinturas, barnices, adhesivos y productos químicos selladores. Se utiliza como catalizador de ceras y resinas sintéticas. Es un componente activo de los pirorretardantes en la industria textil y en los flujos de soldadura. Se utiliza para preparar el éster etílico de ácido M-tolilacético mediante reacción con 1-bromometil-3-metilbenceno y monóxido de carbono utilizando como catalizador el cloruro de 1,5-hexadieneρdium. Además, se utiliza en pirotecnia.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl borate |
| Punto de fusión | -85°C |
| Densidad | 0.858 |
| Punto de ebullición | 117°C to 118°C |
| Temperatura de inflamación | 11°C (51°F) |
| Olor | Mild |
| Fórmula lineal | (CH3CH2O)3B |
| Índice de refracción | 1.374 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN1176 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.