missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Pipetas graduadas de polietileno transparente
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
7 ml
7 ml
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,1 mL
3,2 ml
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5000
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,2 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,5 mm |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 22 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Cantidad | 100000 |
| Volumen (métrico) | 7 ml |
| Longitud (métrico) | 154 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido