missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR3 humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003256.1 |
| Líneas celulares probadas | Células de adenocarcinoma humano A549 del epitelio alveolar basal. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | TLR3 |
| ID de gen (Entrez) | 7098 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | TLR-3, receptor de tipo Toll 3, CD283 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?