missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de proteína beta A4 amiloide humana ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000475 |
| Líneas celulares probadas | HEK 293. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ESPECIALS |
| ID de gen (Entrez) | 351 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | CTFgamma, ABETA, AD1, PN2, ABPP, CVAP, AAA, APPI, PN-II, ab |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?