missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de tirosina quinasa ALK humano / CD246 ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004295 |
| Líneas celulares probadas | Líneas de células de neuroblastoma SK-N-MC y NB-39-nu. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ALK |
| ID de gen (Entrez) | 238 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | CD246, NBLST3, Linfoma quinasa anaplásica |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?