missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole Parmer™ Pipeta de transferencia, graduada, perilla pequeña

Código de producto. 15170023 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
:
3,9 mL
Código de producto.
15170023 3,9 mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15170023

Marca: Cole Parmer™ 0622641

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aspira fácilmente y administra soluciones precisas.

  • Administra gotas uniformes y repetibles.
  • Elimina la contaminación cruzada con estas pipetas desechables de bajo coste de LDPE.
  • Dispensa con precisión 1 ml
  • La pipeta completa (tallo y perilla) puede contener 3,9 ml
  • Fabricado de polietileno de baja densidad irrompible.

Especificaciones

Material LDPE
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,25 ml
Dispensación por volumen (métrico) 3,9 mL
Longitud (métrico) 140 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.