missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal para las impresoras M710 y BMP71

Código de producto. 17899224
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Dimensions (LxW):
75 ft x 1 in
75 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17899224 Blanco 75 ft x 2 in cada uno
17898854 Blanco 75 ft x 1 in cada uno
17848924 Amarillo 75 ft x 1 in cada uno
17899174 Amarillo 75 ft x 2 in cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17899224

Marca: Brady™ 173468

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal con adhesivo acrílico (B-854) son etiquetas resistentes de impresión bajo demanda especialmente diseñadas para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas.

  • Las etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal con adhesivo acrílico (B-854) son etiquetas resistentes de impresión bajo demanda especialmente diseñadas para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Detectables por los detectores de metal disponibles comercialmente
  • La duradera construcción de las etiquetas resiste entornos de lavado a presión agresivos, y se ha probado a temperaturas de lavado de hasta 80°C (175°F), así como a presiones de hasta 1500 psi
  • Temperatura de servicio de -40°C a 110°C (de -40°F a 230°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Metallic
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Food and Beverage Process Labeling, General Identification, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 75 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.009 in.
Grosor (métrico) 0.229 mm
Dimensions (LxW) 75 ft x 2 in
Longitud (imperial) 75 ft.
Longitud (métrico) 22.86 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Alternate Part Number BM7C-2000-854-WT
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.