missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71

Product Code. 17809034
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Dimensions (LxW):
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Unit Size:
cada uno
Product Code. Color Dimensions (LxW) unitSize
17809034 Azul 50 ft x 2 in cada uno
17808914 Blanco 50 ft x 1 in cada uno
17869064 Blanco 50 ft x 2 in cada uno
17878994 Negro 50 ft x 1 in cada uno
17818914 Negro 50 ft x 2 in cada uno
17878984 Rojo 50 ft x 1 in cada uno
17898804 Rojo 50 ft x 2 in cada uno
17819184 Naranja 50 ft x 1 in cada uno
17868874 Naranja 50 ft x 2 in cada uno
17888794 Amarillo 50 ft x 1 in cada uno
17839094 Amarillo 50 ft x 2 in cada uno
17839144 Verde 50 ft x 1 in cada uno
17808824 Verde 50 ft x 2 in cada uno
17878854 Azul 50 ft x 1 in cada uno
14 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17809034

Brand: Brady™ 173392

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.

  • Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.
  • El B-483 es perfecto para etiquetar productos y para la identificación general, y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
  • Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
  • Sencillo proceso de 3 pasos: impresión de la etiqueta, colocación en el suelo, aplicación del sobrelaminado
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad

Specifications

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color Azul
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Floor Marking, General Identification, Lean and 5S Labeling, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 2 Rolls
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) 0°F to +129°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0.203 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 2 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Alternate Part Number M7-2000-483-BL-KT
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.