missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Ludwig™ Termómetros de inmersión total de laboratorio

Código de producto. p-8010077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +100 °C
Longitud (métrico):
305 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10515454 De -10 °C a +100 °C 305 mm cada uno
10154444 -10°C a +50°C 420 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 10515454

Marke: Schneider Ludwig™ 1042341

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Para utilizar con (aplicación) Suitable for official certification
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Líquido rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 100 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Subdivisión 1 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.