missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Ludwig™ Termómetros de inmersión total de laboratorio

Código de producto. 10154444
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +100 °C
Longitud (métrico):
305 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10154444 -10°C a +50°C 420 mm cada uno
10515454 De -10 °C a +100 °C 305 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10154444

Marca: Schneider Ludwig™ 1042349

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Suitable for official certification
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 420 mm
Relleno del termómetro Líquido rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Subdivisión 0,1 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.