Learn More
Hach™ Tiras reactivas de dureza total
Descripción
Una gran manera de obtener respuestas rápidas y cuantitativas en el campo o en el laboratorio. Las tiras de prueba de dureza total de Hach™ son fáciles de usar, desechables y económicas. Contiene 50 tiras reactivas/paquete.
La dureza del agua es causada casi por completo por los iones de calcio y magnesio. Otros metales divalentes y trivalentes tienen un efecto similar, pero por lo general no están presentes en una concentración lo suficientemente alta en aguas potables como para causar problemas. La dureza aumenta el consumo de jabón en las lavanderías y provoca depósitos en las calderas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Dureza total (como CaCO3) |
| Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
| Formato | Tiras de prueba desechables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la dureza total |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Graduaciones | Incrementos: 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 gpg / 0, 25, 50, 120, 250, 425 ppm |
| Incluye | Frasco con guía de color |
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/Paq. |
| temp | De 0 a 425 mg/l o de 0 a 25 gpg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.