missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuttnauer TIVA8 Washing Rack Lower

Código de producto. p-200007391 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
110 Nozzles
16 Nozzles
18 Nozzles
195 Nozzles
25 Nozzles
41 Nozzles
56 Nozzles
72 Nozzles
9 Nozzles
Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
525 x 497 x 148 mm
530 x 483 x 164 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17888249 Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones 530 x 483 x 164 mm 1 unidad
17898249 9 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17878249 16 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17878259 18 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17888309 25 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17808309 41 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17868249 56 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17858309 72 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17848309 110 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
17828309 195 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 unidad
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17888249

Marca: Tuttnauer 119905130

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

TIVA8 Washing Rack positioned at the lower level.

  • TIVA8 Washing rack positioned at the lower level.

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Tipo de producto Rack
Admite Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones
Tipo de gradilla Lower Washing Rack
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Incluye Spray Arm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 530 x 483 x 164 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.