missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Solución de rojo de metilo Tintometer™, 100 ml

Código de producto. 15342025
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15342025

Marca: Lovibond™ 451631

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond

  • Solución de rojo de metilo
  • 100 ml

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
Cantidad 100 mL
Tipo Solución de rojo de metilo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100ML METHYLRED
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado