missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Temporizador digital de cuenta atrás/progresiva
Descripción
- Tiempo máximo de recuento de 99 min 59 s
- Portátil: para sobremesa con soporte magnético o pinza si se utiliza en un bolsillo o mono
- Alarma sonora ajustada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador |
| Intervalo de tiempo | 99 min, 59 s |
| Alarms | Sonoro |
| Pantalla | Digital |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de tiempo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Certificaciones/conformidad | 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?