missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Movil-Tub Tilting Mixer Shaker

Código de producto. 12052495
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 12 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12052495 12 tubos de 12 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12052495

Marca: JP Selecta™ 7000913

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Movil-Tub Tilting Mixer Shaker es un agitador mezclador basculante de velocidad fija con una bandeja antideslizante de silicio extraíble. Recomendado especialmente para aplicaciones de hematología, química y microbiología.

  • Velocidad fija
  • Bandeja antideslizante
  • Ángulo de inclinación 25°

Especificaciones

Ángulo de balanceo 25°
Exactitud del control de velocidad Velocidad fija: 15 rpm
Ángulo de inclinación 25°
Requisitos eléctricos 6 W
Vataje 6 W
Admite 12 tubos de 12 mL
Tamaño del tubo 20 mm de diámetro x 160 mm de longitud
Fondo (métrico) 20 cm
Altura (métrico) 12 cm
Anchura (métrico) 34 cm
Modelo Movil-Tub
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.