missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Pharma Grade Tubing

Código de producto. 30053517 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
3/16 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053517 1/4 in 7/16 in 15 metros
30053527 1/2 in 3/4 in 15 metros
30053912 1/4 in 1/2 in 15 metros
30054171 1/16 in 3/16 in 15 metros
30054338 3/16 in 7/16 in 15 metros
30053451 1/4 in 3/8 in 15 metros
30053658 3/16 in 5/16 in 15 metros
30054210 1/8 in 1/4 in 15 metros
30053991 3/8 in 5/8 in 15 metros
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30053517

Marca: Cole-Parmer 5011989

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Offers great chemical and kink resistance for e in., cellent pump performance

Biocompatible thermoplastic tubing offers good chemical resistance. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS
Diámetro interior (imperial) 1/4 in
Diámetro exterior (imperial) 7/16 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.