missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Thermoplastic (SEBS) Tubing

Código de producto. 30052973 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
3/16 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30052973 3/8 in 5/8 in 15 metros
30054166 1/16 in 3/16 in 15 metros
30053535 3/16 in 5/16 in 15 metros
30054128 1/4 in 1/2 in 15 metros
30053004 1/2 in 3/4 in 15 metros
30053659 1/4 in 3/8 in 15 metros
30053641 1/4 in 7/16 in 15 metros
30054011 1/8 in 1/4 in 15 metros
30052954 3/16 in 7/16 in 15 metros
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30052973

Marca: Cole-Parmer 5011977

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Easily weldable/sealable—compatible with all common tube sealers and aseptic tube welders

Specifically designed for demanding biopharmaceutical applications. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;Non-Phthalate;USP;RoHS
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Diámetro exterior (imperial) 5/8 in
Longitud global (imperial) 50 ft.

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.