missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herter Instruments™ Termómetro de sobremesa o para montaje en pared
Descripción
- Se suministra con sonda externa y un cable 2 m
- Intervalo de temperatura en interior de & -10& grados; a &+60 &grados C
- Intervalo de temperatura en exteriores de & -50& grados a & +70& grados C
- Alimentado por una pila AAA de 1,5 V
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 61 x 84 x 19 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 2 m |
| Tipo de sonda | Externo |
| Peso (métrico) | 105 g |
| Tipo de producto | Termómetro digital |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C (interior), -50 °C a +70 °C (exterior) |
| Batería, tipo | AAA, 1,5 V |
| Exactitud | ±1 °C de −10 a +60 °C En el resto del intervalo es ±2 °C |
| Subdivisión | 0,1 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?