Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio CentriPAK™ para la centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Accesorio para recipiente de bioprocesamiento Thermo Scientific™ CentriPAK™ (BPC). CentriPAK BPC está diseñado para usarse en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor basculante de 6 x 2000 ml o rotor basculante de 8 x 2000 ml.
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:
- Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
- Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
- Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
- Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Accesorio CentriPAK |
| Línea de productos | Polaris |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 6 x 2000 ml, 8 x 2000 ml |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente para bioprocesamiento CentriPAK |
| Descripción | Gradilla adaptadora CentriPAK BPC |
| Longitud (métrico) | 54,9 cm |
| Altura (métrico) | 16,2 cm |
| Anchura (métrico) | 21,4 cm |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.