missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de BetaMax Base

Código de producto. 11987148
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11987148 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11987148 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5825/3

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Requires

El soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo se vende por separado.

Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime

  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatible con soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa y autónomos

Características de la fase sólida básica BetaMax

  • Diseñadas para analitos básicos
  • Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
  • Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas

Especificaciones

Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.