missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa BetaBasic™ C8, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Order Info
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifica
Specifica
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice de alta pureza, con desactivación de base |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?