missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
984 ft x 2,36 in
984 ft x 3,27 in
984 ft x 4,33 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
- Fiber ribbon core with resin formulation
- High density, solvent, high heat and scratch resistant
- For use with thermal transfer printers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Label Printers |
| Anchura (imperial) | 2.85 in. |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensiones (L x An) | 984 ft x 2,36 in |
| Descripción | Resin formulation |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Alternate Part Number | R4400-WT |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido