missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Excellent retention of inks and toners
- Low particle and ion release
- Latex-impregnated for optimal purity and smoothness
- Minimal static charging prevents pages from sticking
- Sterilisable
- Weight: 75 g/m²
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Bond Paper |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 8.2 in. |
| Longitud de página (imperial) | 11.74 in. |
| Color | Verde |
| Color de la cubierta | Verde |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?