Learn More
Tetrakis(dimetilamino)titanio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrakis(dimethylamino)titanium |
| Color | Amarillo a naranja |
| Densidad | 0.9470g/mL |
| Temperatura de inflamación | -30°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [(CH3)2N]4Ti |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 04, IV, 128 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetrakis(dimethylamino)titanium
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.