missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de tetrabutilamonio, 95 %, téc., contiene también bromuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium chloride |
| Nombre de nota | Also contains bromide |
| Color | Marrón a blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NCl |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 04, III, 292 |
| Fieser | 06,565; 07,353; 17,363 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido