missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Tubo de ensayo con rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
15 ml
50 mL
75 mL
Tamaño de rosca: 14/23
Tamaño de rosca:
14/23
19/26
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Envase | Paquete de 1 |
| Tamaño de rosca | 29/32 |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido